曜日別特売

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA オクタ 】

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA  オクタ 】 - ホームテイスト

美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ! 壁にもフィットする「2つの八角形」を持つテレビスタンド 本体にコードを隠したシンプルデザイン 場所をとらず、離れた場所からでも見やすい高さを実現 32~65型のテレビに対応 3段階のネジ穴でテレビを見やすい高さに微調整できます。シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×約42×約123-134内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854047OTG-H-WHホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854056OTG-H-BKブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG-H八角壁寄せテレビスタンド 震度7耐震実験動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする