曜日別特売

【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】

【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト【簡易宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(シングル)【Lilitta リリッタ 】 - ホームテイスト

北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。 簡易宮はベッドフレームに引っ掛けるだけの簡単取付。スマホなどの小物を置くのに便利なサイズで好きな位置に取り付け可能な簡易宮です。 低ホルムアルデヒド仕様 静止耐荷重(約)200kgをクリアした頑丈設計!お子様から男性まで安心してご使用いただけます。 通気性のよLVLすのこ使用 ナチュラルは無垢材のやさしさ、爽やかなホワイトウォッシュ、シックなブラウンの3色からお選びいただけます。

用途3段階の高さ調整で自分好みのベッドに材質ベッド:フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)宮:天然木(パイン材)、スチール質量(kg)ベッド:17.75 宮:0.9サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約)98×200×26、宮:40×15×7内容量1セット(2台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854065LPS-TN-01S-NAナチュラル
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854074LPS-TN-01S-WHWホワイトウォッシュ
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854083LPS-TN-01S-BRブラウン
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする