棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】

棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】 - ホームテイスト

衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出し付きです! このベッドをメインにヴィンテージテイストなお部屋作りができます。 ベッドの表面材にはビターな色合いを使用。シックなカラーはお部屋に落ち着きと安らぎを与えます。 美しさにこだわった温もりのある質感 2口コンセントがついた宮棚は、奥行き13.5cm時計スマートフォン充電可能 衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出しは両サイドどちらにも取付可能

用途タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!寸法(cm)149.4×213.6×69.5質量(kg)79.6材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板サイズダブル種類チェストベッド内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854275BRSTL-D-WOKホワイトオーク
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854284BRSTL-D-BOKブラックオーク
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854293BRSTL-D-OAKオーク
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64854309BRSTL-D-WALウォールナット
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする