和楽オットマン

和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン和楽オットマン - セルタン

二人掛け用のオットマン。座面はポケットコイル仕様。

用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】構造材:ポケットコイル、クッション材:ウレタン、モールド成型、【脚】樹脂、生地:PVC・ダリアン・タスク質量(kg)6.9サイズ二人掛け幅(cm)92.5高さ(cm)30.5奥行き(cm)48内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64854756A280p-560BEダリアンベージュ925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854765A280p-561BRダリアンブラウン925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854774A280p-562GRNダリアングリーン925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854783A280p-563REダリアンレッド925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854799A280p-564BKダリアンブラック925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854808A280p-586REDタスクレッド925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854817A280p-606GRYアッシュグレー925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854826A280p-612DBLインディゴブルー925×480×3056.9
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする