セルタン
和楽の千鳥
座面を引き出せばベットになる便利な2.5人掛けソファー
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
種類
ソファベッド
サイズ
二人掛け
材質
構造部材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
約56
幅(cm)
192
高さ(cm)
75
奥行き(cm)
104~240
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
奥行き(cm)
高さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64854869
A429p-C-2P-560BE
192
104~240
75
ダリアンベージュ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854878
A429p-C-2P-561BR
192
104~240
75
ダリアンブラウン
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854887
A429p-C-2P-563RE
192
104~240
75
ダリアンレッド
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64854896
A429p-C-2P-564BK
192
104~240
75
ダリアンブラック
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません