セルタン
へたりにくいスゴビーズソファ
中身はビーズとウレタンをミックスした新感覚
用途
正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
材質
構造部材:【中材】発泡ポリスチレンビーズ/高弾性ウレタンフォーム、【生地】収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%
質量(kg)
約8.5
タイプ
カバーが洗えるタイプ
幅(cm)
89
高さ(cm)
61.5
奥行き(cm)
76.5
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64855045
A864a-560BE
ダリアンベージュ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855054
A864a-563RED
ダリアンレッド
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855063
A864a-625GRY
デニム調アッシュグレー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855079
A864a-626DBL
デニム調インディゴブルー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません