曜日別特売

カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付

カバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタンカバーが洗える 座椅子 和楽のため息 収納ポケット付 - セルタン

なめらかな曲線で包み込む。

用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。材質【素材】中材:ウレタン、側生地:ポリエステル100%質量(kg)7サイズ一人掛け幅(cm)107.5機能カバーリング、ポケット付き高さ(cm)57.5奥行き(cm)58内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64855124A911a-560BEダリアンベージュ最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855133A911a-561BRダリアンブラウン最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855149A911a-562GRNダリアングリーン最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855158A911a-563REDダリアンレッド最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855167A911a-564BKダリアンブラック最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855176A911a-583GRNタスクグリーン最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855185A911a-585BLタスクターコイズブルー最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855194A911a-586REDタスクレッド最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855203A911a-605LBLダリアンライトブルー最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855219A911a-606GRYデニム調アッシュグレー最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855228A911a-612DBLデニム調インディゴブルー最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855237A911a-630YEマスタードイエロー最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855246A911a-631GRNエメラルドグリーン最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855255A911a-632REローズピンク最大29580×1075×5757
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする