3WAYフロアクッション

3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン3WAYフロアクッション - セルタン

用途に合わせて暮らしに寄り添う

用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。質量(kg)1.45タイプ3WAY幅(cm)40~80高さ(cm)8~16.5奥行き(cm)40.5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64855544A1110a-560BEダリアンベージュ400×405×165、または800×405×80
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855553A1110a-561BRダリアンブラウン400×405×165、または800×405×80
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855569A1110a-562GRNダリアングリーン400×405×165、または800×405×80
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855578A1110a-606GRYアッシュグレー400×405×165、または800×405×80
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64855587A1110a-612DBLインディゴブルー400×405×165、または800×405×80
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする