曜日別特売

lightninigケーブル 抗菌

lightninigケーブル 抗菌 - 多摩電子lightninigケーブル 抗菌 - 多摩電子

大電流・急速充電対応
ケーブル定格は最大3Aの電流に対応
KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル
防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。
断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現
長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
減菌率99%以上の抗菌加工製品
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。
抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています

その他
ケブラー補強
抗菌加工
定格電流(A)最大3コネクタLightning-USB-A耐久性屈曲耐久性:2倍適合用途充電用、データ転送用内容量1個
注意
※実際の電圧・電流値は接続機器に依存します。
※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。
※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像64855754TH136L10QW1
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
※メイン画像64855763TH136L20QW2
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする