Manfrotto
オートポール2黒210cm-370cm
カンチレバーシステムと安全ロックを装備。
両端のラバーカップがポールを確実に固定。
狭い場所での撮影に最適。
耐久性に優れたアルミニウム製。
照明を縦にも横にも支持することが可能。
質量(kg)
2.5
色
ブラック
直径(Φmm)
センターポール:40.35
長さ(cm)
最大伸:370、最小伸:210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64856524
432-3,7B
¥
30,120
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください