曜日別特売

Wi-Fiリモートライブカメラ

Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会Wi-Fiリモートライブカメラ - 平野商会
(1件のレビュー)

ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。

用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)内容量1台
注意
※本製品はUSBポートからの電源供給が必要です。USBポート付きのパソコンまたはUSB変換アダプターをご用意ください(別売)
※本製品には32GBまでのmicroSDが必要です。別途市販品にてご用意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64856953HRN-535
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64856953
2022-01-04
用途: ペット用
医療・福祉・介護関連業

設定むずかしくてあってるのか途中で不安になったけど、日本語で「しばらくお待ちください」ってしゃべってくれて安心できました。解像度は悪いけど、色ははっきりわかります。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする