SK(新潟精機)
並ケガキ針
メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。
先端焼入品です。
先端平型タイプです。
用途
ケガキ作業に
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
径(Φmm)
5
グリップ径(Φmm)
対辺10
グリップ長さ(mm)
127
先端硬度
(HV)520~590
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64857136
KS
227
39
32×227×11
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
64857145
NS
240
42
20×240×11
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください