両口ラチェットレンチ

両口ラチェットレンチ - SK11両口ラチェットレンチ - SK11

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。
番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。
曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。
落下防止コード用の取付け穴付きです。

用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。仕様曲シノ付き全長(mm)310タイプロングタイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64391609SPD-R1719L17×19
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
64391618SPD-R1721L17×21
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする