E-Value
コンビスナップリングプライヤー
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。
付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途
軸用、穴用のスナップリングの着脱。
仕様
軸・穴兼用
セット内容
直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm
使用範囲(mm)
10~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64394217
CSP-155
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください