フレックスラチェットレンチ

フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ラチェット機構あり首振りあり材質クロームバナジウム鋼仕様首振り機構付仕上クロームメッキ鏡面仕上内容量1本
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギア数
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394953MSFR-07760山(送り角度6度)(ラチェット)27以下・(スパナ)8以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64394969MSFR-212172山(送り角度5度)(ラチェット)372以下・(スパナ)248以下
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
64394978MSFR-222272山(送り角度5度)(ラチェット)408以下・(スパナ)279以下
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
64394987MSFR-242472山(送り角度5度)(ラチェット)504以下・(スパナ)341以下
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする