クロスビットソケット

クロスビットソケット - SK11
(1件のレビュー)

プラスねじの締め緩め作業に最適です。
プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。

用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.3差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64396493SB3-03P
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64396493
2024-08-07
用途: ハイエースの乗降グリップ外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

3番サイズのプラスドライバーを自動車の内装はずしに使うことは少ないのですが、ハイエースにドラレコやETC、フィルムアンテナを取り付ける為ピラー脱着を行う際に、グリップが3番プラスで固定されていて必要となりました。
工具箱のスリム化に貢献してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする