曜日別特売

園芸用アナログ温度計

園芸用アナログ温度計 - クレセル園芸用アナログ温度計 - クレセル園芸用アナログ温度計 - クレセル
(2件のレビュー)

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計

用途農園作業の地温管理に測定対象地温・水温測定範囲(℃)-20~+60温度表示方式アナログ精度2防水仕様IPX7寸法(mm)Φ32×140寸法(Φ×Lmm)32×140感温部(mm)140材質ステンレス(SUS304)質量(g)17特性防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
寸法(Φ×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64857337AP-32-SUS-20~+6032×140
1,500
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64857337
2022-04-01
用途: 植物の地温測定
その他業種

意外と小さい。地面に刺すとすぐに反応し、思っていたより応答性がよい。

対象商品 : 64857337
2022-02-20
用途: 定植前の地温確認
農・林・水産業

納品が早くありがとうございました。使用的には問題なく良い商品ですが、出来れば長さが何種類か選べれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする