クレセル
寒暖計
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途
室内の温度管理に
仕様
感温部:アルコール(白灯油)
材質
プラスチック・ガラス・着色白灯油
長さ(mm)
100
質量(g)
14
測定範囲(℃)
-10~40
本体寸法(mm)
100×32×7
精度
±1目盛以内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64857346
AP-240L
64-8891-56
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64857355
AP-240T
64-8891-57
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください