クリーンブース
部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース
「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。
ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム
厚さ(mm)0.3(シート)
質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530
フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)
消費電力(W)(50/60Hz)64/60
風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)
清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
容積(m3)ブース:3.74~11
捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22