友定建機
ポリッシャーTP-114 ペーパー仕様
作業性を重視した安心設計です。ペダル操作のらくらく運搬車輪付です。
用途
コンクリート土間補修用研削機に。
トラスコ品番
135-3164
寸法(mm)
400×1240×500
質量(kg)
40.0
出力(kW)
1.2
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
20
電源コード(m)
20
ディスク径(Φmm)
385
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
160~190
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64890176
12201301
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません