友定建機
カールトップミキサー(軽量小型)
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途
モルタル混練用ミキサー。
対応材質
モルタル
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2.8
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
ドラム口径(Φmm)
深さ(mm)
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64890194
PBM-1.5NR
64.0
0.4
750
610
760
560
250
32/38
40
¥
332,418
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64890219
PBM-2NRHS
69.0
0.4
750
660
1020
610
265
32/38
60
¥
351,254
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64890535
PBM-3.5NRHS
84.0
0.75
900
810
1050
760
330
31/38
100
¥
493,220
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64890228
PBM-3.5NRHS
84.0
0.75
900
810
1050
760
330
31/38
100
¥
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。