友定建機
アルミ定規 TAJ-1800
のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
用途
壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。
トラスコ品番
154-3290
幅(mm)
25
厚さ(mm)
60
寸法(mm)
1800
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266666
TAJ-1800
1010
¥
8,854
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
64890264
TAJ-1800
1010.0
¥
15,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください