友定建機
ハンドミキサー TL-11F
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途
低粘度~モルタルの攪拌に。
トラスコ品番
851-0841
寸法(mm)
880×330×190
全長(mm)
850
質量(kg)
3.6
出力(W)
1100
出力(kW)
1.1
電源(V)
100
消費電力(W)
1100
対応材質
モルタル
定格電流(A)
11
電源コード(m)
2.8
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
250~700
アズワン品番
64-8725-25
羽根径(Φmm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64890325
TL-11F
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません