曜日別特売

デザート容器 NS

デザート容器 NS - リスパック
種別71-130 (EX) 透明材質A-PET寸法(mm)Φ71×54直径(Φmm)71高さ(mm)54質量(g)11仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6490779871-130 (EX) 透明
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

菓子・スイーツ・ベーカリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする