リスパック
しきさい 本体
種別
1-4B 箔おうぎ赤
材質
PSP
寸法(mm)
212×93×25
質量(g)
3
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
室数
1
内容量
1袋(50枚)
注意
※蓋は別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908236
1-4B 箔おうぎ赤
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください