リスパック
トレー GM
材質
PSP
高さ(mm)
38
長辺(mm)
200
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908315
20-11
20-11
200×110×38
4
110
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
64908324
20-15
20-15
200×150×38
6
150
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください