リスパック
バイオPETふれあい 本体
材質
バイオPET
高さ(mm)
26
短辺(mm)
114
仕切数(個)
1
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
長辺(mm)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908419
20-12B はまい青
20-12B はまい青
197×114×26
13
197
あり
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64908428
25-12B クリア
25-12B クリア
245×114×26
17
245
なし
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください