曜日別特売

バイオカップ 本体

バイオカップ 本体 - リスパックバイオカップ 本体 - リスパック
(4件のレビュー)
材質バイオPET仕切数(個)1なし電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡内容量1袋(50枚)
注意
※蓋は別売
全8種類を絞り込む
直径(Φmm)
高さ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64908473G500 BG500 BΦ120×8012080
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
6490853490 BL 1P5090 BL 1P50Φ76×387638
オープン
299
329(税込)
当日出荷
64908498129パイ700B129パイ700BΦ129×8812988
オープン
取扱い終了
代替品有
64908489129パイ860 B129パイ860 BΦ129×9712997
オープン
取扱い終了
64908507129パイ430B CHEER UP129パイ430BCHEERUPΦ129×6012960
オープン
取扱い終了
64908516129パイ430B お早めに129パイ430B お早めにΦ129×6012960
オープン
取扱い終了
64908525129パイ430B モチカエル129パイ430B モチカエルΦ129×6012960
オープン
取扱い終了
64908543129パイ430BL 1P50129パイ430BL 1P50Φ129×6012960
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64908498129パイ700B63869978129Φ700B129パイ700B クリーンカップ バイオPET リスパック 63869978クリーンカップ バイオPETリスパック1袋(50枚)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 園芸で植木鉢の受け皿代わり
サービス業

園芸で植木鉢の受け皿代わりに使っています。
腰水栽培するのにちょうどいい大きさ深さで使いやすいです。
汚れてきたなくなってきたら捨てるのも安いから気にならないです。

対象商品 : 64908489
2023-06-09
用途: メダカ販売用に購入
サービス業

厚みと深さがちょうどよく毎回利用しています。今回フェアで安くなっていたので100個購入しました。程よいサイズ感に大変満足しています。

対象商品 : 64908534
2021-06-25
用途: こども食堂でのデザートカップ
飲食業

こども食堂で毎回デザートを出しています。フルーツヨーグルト、チョコバナナサンデーなどメニューは色々ですが、こどもたちへの食後のデザート用にちょうど良い大きさです。

1が参考にしています
対象商品 : 64908489
2021-07-08
用途: ハリネズミの体重測定
その他業種

もう何年もこのカップを体重測定用に使っています。
安心するようで寝てしまいます。
ただ、今回2枚くっついてどうやっても取れないものがあったので、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする