リスパック
饗膳 本体
もてなしの風情のあるお弁当容器。
材質
HIPS
電子レンジ
×
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本体のみの価格となります。蓋・中皿は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全8種類を絞り込む
種別
70B 黒
本体
寸法(mm)
199×199×33
223×167×33
280×179×30
285×150×30
色
白
黒
内容量
1ケース(50枚×12袋)
1袋(50枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64908769
70B 黒
1袋(50枚)
70B 黒
199×199×33
黒
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
33148764
10B
1ケース(50枚×12袋)
本体
223×167×33
黒
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148773
10B
1ケース(50枚×12袋)
本体
223×167×33
白
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148807
150B
1ケース(50枚×12袋)
本体
280×179×30
黒
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148843
70B
1ケース(50枚×12袋)
本体
199×199×33
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148728
100B
1ケース(50枚×12袋)
本体
285×150×30
黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148737
100B
1ケース(50枚×12袋)
本体
285×150×30
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33148816
150B
1ケース(50枚×12袋)
本体
280×179×30
白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980