マイゾックス
精密木脚 デュアルロックタイプ
デュアルロックにより脚部を確実に固定。
始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品
六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー
材質
木製
全長(mm)
1691
質量(kg)
8.2
色
オレンジ
全縮(mm)
1090
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/56
マイゾックスコード
222058
内容量
1個
注意
※クイックロック単体での使用は推奨いたしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64910966
PMWD3-OL
¥
58,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
1
お送りできません