曜日別特売

現場写真工事用木製黒板Cタイプ

現場写真工事用木製黒板Cタイプ - マイゾックス現場写真工事用木製黒板Cタイプ - マイゾックス

スタンダードな木製黒板
木製スタンド:安全で安定した保持力を発揮

付属品スタンド、収納ネット、チョーク2本、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示項目
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64911158W-11C600×450工種・位置・寸法実測[設計]・略図52032
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
64911167W-21C450×600工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図52042
5,400
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
64911149W-4C450×600工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図52014
5,400
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする