マイゾックス
反射トラテープ 90mm×10m
粘着式で何にでも簡単に貼れる
タイプ
B-90(反射)
特性
反射
マイゾックスコード
122143
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64911289
B-90(反射)
90
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください