マイゾックス
レーザーポインター ブリスタタイプ
普及タイプのレーザーポインター
用途
マイゾックスコード
付属品
単4乾電池2本
材質
プラスチック
寸法(mm)
92×26×14.5
電源
単4アルカリ乾電池2本
電池寿命(連続時間)
約30時間
到達距離(m)
約100~150
ビーム径
5m先:約8~10mm
素子
可視光赤色半導体レーザー
レーザー光色
赤
レーザー出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
マイゾックスコード
213912
内容量
1個
注意
221326
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64911325
TLP-78
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください