FOTOPRO
タブレットホルダー&クランプアームキット
「タブレットホルダー」、「マジックアーム」、「クランプ」のセット三脚やテーブルに自由な角度で装着可能
質量(g)
タブレットホルダー:113、マジックアーム:205、クランプ:160
サイズ(cm)
タブレットホルダー対応:17~24
耐荷重(kg)
(推奨)マジックアーム:1、クランプ:1
対応機種
iPad、iPadPro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPadmini、7インチタブレット、10インチタブレット
サイズ(mm)
マジックアーム対応:240、クランプ対応:0~40
特性
角度調節
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64924485
MS-61
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください