UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック)

UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) - 金鵄製作所

紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明種類チャック付ポリ袋見出し枠あり
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492714576015-0051箱(100枚×10袋)E-51000100×140
17,440
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
8466582576005-0071袋(100枚)G-5100140×200
3,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
6492715476015-0071箱(100枚×10袋)G-51000140×200
28,350
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
8466583476005-0101袋(100枚)J-5100240×340
7,150
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
6492716376015-0101箱(100枚×5袋)J-5500240×340
32,090
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
6492717976105-0051箱(100枚×50袋)E-55000100×140
57,700
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
6492718876105-0071箱(100枚×40袋)G-54000140×200
73,720
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
6492719776105-0101箱(100枚×12袋)J-51200240×340
51,360
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
8466581676005-0051袋(100枚)E-5100100×140
1,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする