コクヨ
会議用イス スタッカ キャスター脚(配送・組立サービス付き)
空間レイアウトを豊かにする、マルチスタッキングチェアー。
高さ(mm)
768
奥行(mm)
570
キャスター
有(ポリウレタン巻き)
肘掛
なし
材質(脚)
脚:アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)
色(本体)
ブラック
材質(座面)
座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン
材質(背)
背板:ポリプロピレン
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
色(座面)
ブラック
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(背面)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64926068
K12-B210CU-G4B61K1
ソフトベージュ
570×570×768
6.6
¥
61,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926077
K12-B210CU-G4B61S1
オリーブイエロー
570×570×768
6.6
¥
61,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926086
K12-B210CU-G4B6391
アッシュターコイズ
570×570×768
6.6
¥
61,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926095
K12-B210CU-G4B6AG1
バーシアンレッド
570×570×768
6.6
¥
61,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926104
K12-B210CU-G4B6BK1
ブラック
570×570×768
6.6
¥
61,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926113
K12-B210CU-G4B6E21
ライトグレー
570×570×768
6.6
¥
61,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926129
K12-B211CU-G4B61K1
ソフトベージュ
628×570×768
7.725
¥
73,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926138
K12-B211CU-G4B61S1
オリーブイエロー
628×570×768
7.725
¥
73,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926147
K12-B211CU-G4B6391
アッシュターコイズ
628×570×768
7.725
¥
73,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926156
K12-B211CU-G4B6AG1
バーシアンレッド
628×570×768
7.725
¥
73,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926165
K12-B211CU-G4B6BK1
ブラック
628×570×768
7.725
¥
73,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64926174
K12-B211CU-G4B6E21
ライトグレー
628×570×768
7.725
¥
73,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません