【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ岩崎電気税込¥362,780¥329,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ岩崎電気税込¥505,780¥459,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ岩崎電気税込¥505,780¥459,800
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ岩崎電気税込¥362,780¥329,800


照度が予想以上に明るく
コンパクトで軽量使用しやすい
工事現場への持ち込みにも向いている。
急に必要になり5台購入、確かに明るいがスイッチがダメ!おもちゃみたいな防水スイッチでゴムの反発力で突然消える!現場作業で事故の元。全体の作りがちゃちいー使用前組み立て途中でプラ部品破損!良いところは?安いの一言につきる。納期が間に合って、予算もあるならば専門メーカー製品をすすめる。はたしてメーカーさん検品検証してるのか?
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。