曜日別特売

Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体

Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 - CONDOR(山崎産業)Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 - CONDOR(山崎産業)Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 - CONDOR(山崎産業)Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 - CONDOR(山崎産業)Sサイン ユニ01(注水タイプ) 本体 - CONDOR(山崎産業)

施設の外観に合わせてデザインを重視したセパレート型オールプラスチックサイン。

材質ポリエチレン樹脂幅(mm)500質量(kg)7.2(満水時52)高さ(mm)1180取付方式スタンド式奥行(mm)360内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※面板(表示面)は別売です。面板は両面にセットできます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64926427YO-48L-PC-GRグレー
53,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64926436YO-48L-PC-Yイエロー
53,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする