CONDOR(山崎産業)
Sブロックサイン(注水タイプ) 本体
ポップサインシリーズで幅が最も広いサイン。
材質
ポリエチレン樹脂
幅(mm)
1000
質量(kg)
3.8(満水時30)
高さ(mm)
356
取付方式
スタンド式
奥行(mm)
236
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64926734
YO-47L-PC-GR
グレー
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64926743
YO-47L-PC-Y
イエロー
¥
28,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。