曜日別特売

ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き

ホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 クリップ付き - ホワイトウルフ

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。ハンドストラップが付属しており、手を入れて握りこむことにより、万が一の際に相手に奪われたり、警棒を落とすのを防止する事ができます。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品ハンドストラップ材質警棒シャフト:スチールサイズ12インチ材質(グリップ)メタル全長(cm)約14~32ロックフリクションロック(摩擦ロック)式内容量1本
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64927039tai-po3bブラック約252 ※個体差がありますグリップ部:約2
6,026
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
64927048tai-po3rレッド・シルバー約204 ※個体差がありますグリップ部直径:約2
6,026
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする