曜日別特売

ホワイトウルフ小型警棒

ホワイトウルフ小型警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ小型警棒 - ホワイトウルフ
(4件のレビュー)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ポケットにも収納でき狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。グリップエンド部分にキーチェンを取り付けられる金具があります。警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)

材質警棒シャフト:7075アルミサイズ12インチ質量(g)約111 ※個体差あり材質(グリップ)メタル寸法(cm)約13.5~32.5 (キーチェーンを取り付ける金具は含まず)ロックフリクションロック(摩擦ロック)式内容量1本
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※ホルスターは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64927075tai-po7075Bブラック
5,508
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
64927084tai-po7075Cシルバー
5,508
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 防犯
合同会社こばやし介護相談室医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいです。
実際すっと直ぐ出ます。
制圧するためのものということで30cmですから取り扱いやすいです。
つばのあるものを買えばもっと安全性が高くなると感じました。
あるだけで安心感は倍増です。

対象商品 : 64927084
2024-12-09
用途: 店舗での備え
サービス業

畳んだ状態の大きさは大人の手から少しはみ出る感じです
握り部分は単二電池と単三電池の間位です
振り出しは5.6回も練習すれば出来る様になります
慣れればスナップを効かせて素早く伸ばす事が出来ます
畳む時は少しチカラとコツが必要な感じです

対象商品 : 64927075
2025-02-05
用途: 非常時用
ジョイアップ卸売・小売業

小さくて軽く、持ち運びに便利。
それでいて、いざ使うとなると硬くて信頼できる。

対象商品 : 64927084
2022-04-26
用途: 護身用に玄関ドアの内側に吊っている。
農・林・水産業

ちょうどいい大きさだと感じている。時々素振りをして非常時(現在のところ兆候なし)に備えている。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする