DAYTONA(デイトナ)
バイククロック
字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。
ELバックライト付。
Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。
機能
(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日
使用時間
1年(電池容量180mAh使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53.8×12.7×31
使用電池
ボタン電池1個(CR2032)
防塵防水性能
IP67相当
振動数
水晶:32768Hz
作動温度(℃)
-10~60
バックライト
ELバックライト
時間精度
平均月差±100秒以内
適合ハンドル径(Φmm)
22.2、25.4
内容量
1個
注意
※防水性を考慮した構造となっていますが、完全防水ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64927863
15132
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください