曜日別特売

ヘルメット ナイソウ センザイ 5GX2

ヘルメット ナイソウ センザイ 5GX2 - DAYTONA(デイトナ)

ヘルメット内装の汗や皮脂などのにおいと汚れを落とすために研究された専用洗剤。
無香料なので香りが苦手な方にもおすすめです。
蛍光増白剤や漂白成分を配合していないため、敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。
2回分セット。(5g×2)

使用方法水またはお湯(40℃程度推奨)2Lに対し、本製品1袋(5g)を投入して、溶液としたうえで、ヘルメット内装を溶液に漬け込み、優しく押し洗いしてください。洗浄後、ヘルメット内装を水で十分すすいで溶液を洗い流し、タオル等で軽く脱水して陰干ししてください。危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※内装素材によっては日光により劣化や日焼けをする場合があります。
※1袋(5g)で1回の洗浄が可能です。
※1度洗っても汚れ等が気になる場合は、再度同じ手順で洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492844816897
600
529
582(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする