マルチバーホルダー(33-37) MC フラ2

マルチバーホルダー(33-37) MC フラ2 - DAYTONA(デイトナ)

Rebel500/250などインチバー(外径Φ25.4)を採用する国産車用の
マスターシリンダークランプ部に装着できる汎用のマルチバーホルダー。
マットブラック
パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)
クランプピッチ33~37mmに対応。
マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。

内容量1個
注意
※ 下記車両には取り付けできません。
・クランプボルトが1個しかない車両。
・ハンドルを切った際に本商品と燃料タンクとの間隔が少ない車両。
・クランプピッチが33~37mmを外れた社外品装着車両。
・セパレートハンドル装着車でハンドル位置がTOPブリッジに接近している車両。
※ マルチバー専用電源ユニットの組み付けはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6492991817876
3,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする