DAYTONA(デイトナ)
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H
材質
クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズ
T-40H
先端形状
いじり止めトルクス
差込角(inch)
3/8
内容量
1個
注意
※ピンなしタイプには使用できません。
※必ずサイズのあった物を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64930514
18485
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください