DAYTONA(デイトナ)
HB DHS-19 サドルバッグ 22L
大型アメリカン&クルーザーに相応しい大容量サイズ。容量22L。
付属品
合皮固定ベルト、ナイロン固定ベルト、緩み防止アジャスター、ひも、レインカバー、ドリンクホルダー
容量(L)
22
最大積載量(kg)
5
本体質量(kg)
2.8(付属品込)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×160×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64931056
18996
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください