モニタースタンド

モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)モニタースタンド - YAMAZEN(山善)

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。

用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)2寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60耐荷重(kg)15コンセントなし引出しなし内容量1台
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※組み立てにはマイナスドライバー・プラスドライバーが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64936726MDTS-4525(OW)オフホワイト450×250×80約15
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
64936735MDTS-4525(CCB)ココアブラウン450×250×80約15
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする