曜日別特売

箸ぞうくんクリア 自助食器

箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド箸ぞうくんクリア 自助食器 - ウインド
(1件のレビュー)

定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。

仕様把持障害:重程度材質PBT樹脂、ステンレス耐熱温度(℃)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52309137S-12約220茶色55右手用7-1559-11
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
63020774S-13約220茶色55左手用7-1559-12
3,700
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64937155S-14約210ピンク約55右手用7-1559-13
3,700
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52309137
2021-04-30
用途: 障害のある家人の食事時に使用

以前使用していたモノより、グリップの大きさが握りやすく
力が弱くても 開き易く食材を掴み易い。何度も持ち方を変えなくても食事が出来る様になり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする