曜日別特売

JUSTナーシングカート JNC264シリーズ

JUSTナーシングカート JNC264シリーズ - ナビス(アズワン)JUSTナーシングカート JNC264シリーズ - ナビス(アズワン)

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。

付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板質量(kg)約30ブルー耐荷重(kg)引出し/50、全体/200天板寸法(mm)560×475補助天板寸法(mm)360×350引出し有効内寸法(mm)398×360×97内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鍵は付いていません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64937164JNC264AB560×475×960100エラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))8-9565-21
120,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63646757JNC264BBバスケット:225×100×951008-9565-22
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63646757JNC264BB56662755JNC264BBRJNC264BB JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルー ナビス(アズワン) 56662755JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ブルーナビス(アズワン)1台
121,998
税込134,198
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする