摂津金属工業
ガードガイド
PCB(厚さ1.6mm)用のカードガイド
材質
ポリアミド6
色
乳白色
シリーズ
IGA
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法Wo(mm)
寸法Do(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64937478
IGA-120-600-20
0.072
139.7
-
6.35
152.4
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937487
IGA-120-700-20
0.084
165.1
82.55
6.35
177.8
¥
3,660
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937496
IGA-120-850-20
0.102
203.2
101.6
6.35
215.9
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64937505
IGA-115-287-20
0.037
-
-
8.9
83.9
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64937514
IGA-120-400-20
0.048
88.9
-
6.35
101.6
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください